Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - gerade gebogenes Kabel LU9R - für TeSys U - L=5m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - gerade gebogenes Kabel LU9R - für TeSys U - L=5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LU9RCD50

  • Kabeltyp - sonstige

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119407052

Sonepar Artikelnummer

120567312

Hersteller Artikelnummer

LU9RCD50

Hersteller Typ

LU9RCD50

Hersteller Artikel Nr.:

LU9RCD50

Kabeltyp:

sonstige

Kategorie:

5E

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Ausführung flammwidrig:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.325 kg

Straight bend cable LU9R, for TeSys U, L=5m. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LU9R - Produkt oder Komponententyp: Verbindungskabel, gerade. Ihr Nutzen: Installationssystem für Motorstarter Werkzeuglose Installation und Verdrahtung durch einfaches Aufrasten, Vermeidung von Verdrahtungsfehlern.... Anwendungen: - Industrie, Infrastruktur, Gebäude etc.: Motorabgang für Serienanwendungen.... Ihr Nutzen: Motorabgänge. TeSys U ist der erste intelligente Motorabgang der Steuern, Schalten und Schützen in einem Gerät vereinigt. Kompakt, einfach und modular passt er sich allen Anwendungen an.... Anwendungen: Industrie: TeSys U ist die ideale Lösung in Bezug auf Flexibilität, Kompaktheit, Sicherheit, Typenreduzierung und Langlebigkeit....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie