SCHNEIDER ELECTRIC - Gerades Verteilerstreckenstück 3 m, 500 A, 6 Abgangsöffnungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSA500ED3306
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 500 A
Polzahl - 3
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480004926
Sonepar Artikelnummer
120640111
Hersteller Artikelnummer
KSA500ED3306
Hersteller Typ
KSA500ED3306
Hersteller Artikel Nr.:
KSA500ED3306
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
500 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
6
RAL-Nummer:
9001
Breite:
113 mm
Höhe:
146 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
25.900 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


