SCHNEIDER ELECTRIC - Gerades Verteilerstreckenstück 5 m, 250 A, 20 Abgangsöffnungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSA250ED35020
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Polzahl - 4
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480004346
Sonepar Artikelnummer
120639973
Hersteller Artikelnummer
KSA250ED35020
Hersteller Typ
KSA250ED35020
Hersteller Artikel Nr.:
KSA250ED35020
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 690 V
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
5000 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
20
RAL-Nummer:
9001
Breite:
54 mm
Höhe:
146 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
21.000 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


