SCHNEIDER ELECTRIC - Geriffelte Tür + Schloss System. PHD 107

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPHD107R
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 700 mm
Höhe - 1093 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480841323
Sonepar Artikelnummer
121256705
Hersteller Artikelnummer
NSYDPHD107R
Hersteller Typ
NSYDPHD107R
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPHD107R
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
700 mm
Höhe:
1093 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
28.5 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
10.330 kg


