SCHNEIDER ELECTRIC - Geschlossener Ringkern für Fehlerstromschutz MA, Ø 120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50440
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.25 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430504405
Sonepar Artikelnummer
120250335
Hersteller Artikelnummer
50440
Hersteller Typ
50440
Hersteller Artikel Nr.:
50440
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.25 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
118 mm
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
sonstige
Anzahl der Primäreingänge:
4
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.510 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


