SCHNEIDER ELECTRIC - Geschlossener Ringkern für Fehlerstromschutz SA, Ø 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50441
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.4 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430504412
Sonepar Artikelnummer
120250336
Hersteller Artikelnummer
50441
Hersteller Typ
50441
Hersteller Artikel Nr.:
50441
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.4 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
196 mm
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
sonstige
Anzahl der Primäreingänge:
4
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.087 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


