SCHNEIDER ELECTRIC - Geschlossener Ringkern für Fehlerstromschutz TA, Ø 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50437
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 65 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.065 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430504375
Sonepar Artikelnummer
120250332
Hersteller Artikelnummer
50437
Hersteller Typ
50437
Hersteller Artikel Nr.:
50437
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
65 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.065 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
29.4 mm
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
4
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.108 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


