SCHNEIDER ELECTRIC - Geteilter Ringkern für Fehlerstromschutz TOA - Ø 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50420
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 160 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.16 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485433790
Sonepar Artikelnummer
121164721
Hersteller Artikelnummer
50420
Hersteller Typ
50420
Hersteller Artikel Nr.:
50420
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
160 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.16 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
80 mm
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
4
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.850 kg


