SCHNEIDER ELECTRIC - Geteilter Ringkern OA-Typ, VigiPacT, Vigilohm, TOA120, Innendurchmesser 120 mm, Nennstrom 250 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50421
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.25 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485433806
Sonepar Artikelnummer
121164722
Hersteller Artikelnummer
50421
Hersteller Typ
50421
Hersteller Artikel Nr.:
50421
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.25 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
120 mm
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
4
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.500 kg


