Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Getriebe m Geradeverzahnung GBX, Ø 60mm, Untersetzung 8:1 < 20°, 18 Nm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Getriebe m Geradeverzahnung GBX, Ø 60mm, Untersetzung 8:1 < 20°, 18 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GBX060008K

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480388217

Sonepar Artikelnummer

121167997

Hersteller Artikelnummer

GBX060008K

Hersteller Typ

GBX060008K

Hersteller Artikel Nr.:

GBX060008K

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84834051

Gewicht:

0.823 kg

In vielen Fällen erfordert die Servoanwendung den Einsatz eines Planetengetriebes zur Anpassung von Drehzahlen und Drehmomenten, wobei gleichzeitig die von der Anwendung geforderte Präzision eingehalten werden muss. Um diese Anforderungen zu erfüllen, hat sich Schneider Electric für den Einsatz der GBX-Planetengetriebe für ihre Lexium-Servomotoren entschieden. Die Kombination von Lexium-Servomotoren mit den am besten geeignetsten Planetengetrieben garantiert eine einfache Installation sowie eine leichte und risikofreie Inbetriebnahme. Die Planetengetriebe sind für Anwendungen ohne mechanisches Spiel konzipiert. Sie verfügen über eine Achse mit Passfeder, eine Lebensdauerschmierung und erfüllen die Schutzart IP 54. Dieses Getriebe hat eine Geradeverzahnung mit einer Untersetzung von 8:1. Der Gehäusedurchmesser beträgt 60 mm und das Dauerdrehmoment 18 Nm.