SCHNEIDER ELECTRIC - Glasfaserverst. Polyester-Sockel f. Geh. PLA(T) 73 Frontöff.ng IP44-IK10 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYZA273G
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 744 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480777776
Sonepar Artikelnummer
121172587
Hersteller Artikelnummer
NSYZA273G
Hersteller Typ
NSYZA273G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYZA273G
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
744 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
250 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
6.078 kg


