SCHNEIDER ELECTRIC - GLEITMITTEL F. ELEKTRISCHE KONTAKTE(1KG)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87635
Geeignet für Kabel - Ja
Geeignet für Rohre - Nein
Verpackung - Eimerchen
Inhalt - 1000 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430876359
Sonepar Artikelnummer
121253164
Hersteller Artikelnummer
87635
Hersteller Typ
87635
Hersteller Artikel Nr.:
87635
Geeignet für Kabel:
Ja
Geeignet für Rohre:
Nein
Verpackung:
Eimerchen
Inhalt:
1000 ml
Nettogewicht:
1000 g
Verwendbar auf Kunststoff:
Nein
Verwendbar auf Metall:
Ja
Verwendbar auf Beton:
Nein
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
Nein
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Form:
Gel
Wasserlöslich:
Nein
Säurefrei:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
34039900
Gewicht:
0.869 kg


