Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Glimmlampe E10. 230V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Glimmlampe E10. 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 296080

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - Glimmlampe

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984103960

Sonepar Artikelnummer

121164610

Hersteller Artikelnummer

296080

Hersteller Typ

296080

Hersteller Artikel Nr.:

296080

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

Glimmlampe

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

0.0008 A

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E10

Nennstromaufnahme:

0.8 mA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.002 kg

Glimmlampe E 10, 230 V, Stromaufnahme: 0,8 mA, Artikelnummer 296090 speziell für grüne Haube, Artikelnummer 296077.