SCHNEIDER ELECTRIC - Glimmlampe, transparent f. Befehls- u. Meldegeräte, T1 1/4, 110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB6YG095
Lampenspannung - 230 V
Sockel - Bi-pin
Technologie - sonstige
Lampenform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110864175
Sonepar Artikelnummer
121176334
Hersteller Artikelnummer
ZB6YG095
Hersteller Typ
ZB6YG095
Hersteller Artikel Nr.:
ZB6YG095
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
Bi-pin
Technologie:
sonstige
Lampenform:
sonstige
Farbe:
sonstige
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
0 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Nein
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
0 mA
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85393980
Gewicht:
0.001 kg


