SCHNEIDER ELECTRIC - Glimmlampe, transparent für Befehls- und Meldegeräte, BA 9s, 230-240V 2,6 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DL1CF220
Lampenleistung - 2.6 W
Lampenspannung - 230 V
Sockel - BA9s
Technologie - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389110333442
Sonepar Artikelnummer
121167799
Hersteller Artikelnummer
DL1CF220
Hersteller Typ
DL1CF220
Hersteller Artikel Nr.:
DL1CF220
Lampenleistung:
2.6 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
sonstige
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
weiß
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
11 mA
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85393980
Gewicht:
0.002 kg


