SCHNEIDER ELECTRIC - Glühlampe, Klar, mit BA 9s, Schraubfassung, 48 V, 2,6 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DL1CE048
Lampenleistung - 2.4 W
Lampenspannung - 48 V
Sockel - BA9s
Technologie - Glühlampe
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110300321
Sonepar Artikelnummer
121167797
Hersteller Artikelnummer
DL1CE048
Hersteller Typ
DL1CE048
Hersteller Artikel Nr.:
DL1CE048
Lampenleistung:
2.4 W
Lampenspannung:
48 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
weiß
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
50 mA
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.003 kg


