SCHNEIDER ELECTRIC - Glühlampe, Klar, mit BA 9s, Schraubfassung, 6 V, 1,2 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DL1CB006
Lampenleistung - 1.2 W
Lampenspannung - 6 V
Sockel - BA9s
Technologie - Glühlampe
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110300253
Sonepar Artikelnummer
121167791
Hersteller Artikelnummer
DL1CB006
Hersteller Typ
DL1CB006
Hersteller Artikel Nr.:
DL1CB006
Lampenleistung:
1.2 W
Lampenspannung:
6 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
200 mA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.001 kg


