SCHNEIDER ELECTRIC - Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 230V 10 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DL1BLM
Lampenleistung - 10 W
Lampenspannung - 230 V
Sockel - BA15d
Technologie - Glühlampe
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110846157
Sonepar Artikelnummer
120245241
Hersteller Artikelnummer
DL1BLM
Hersteller Typ
DL1BLM
Hersteller Artikel Nr.:
DL1BLM
Lampenleistung:
10 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
weiß
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
43 mA
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.007 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


