SCHNEIDER ELECTRIC - Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 9s, 12 V 2,6 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DL1CE012
Lampenleistung - 2.6 W
Lampenspannung - 12 V
Sockel - BA9s
Technologie - Glühlampe
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110300284
Sonepar Artikelnummer
121167795
Hersteller Artikelnummer
DL1CE012
Hersteller Typ
DL1CE012
Hersteller Artikel Nr.:
DL1CE012
Lampenleistung:
2.6 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
217 mA
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.002 kg


