SCHNEIDER ELECTRIC - Glühlampe, transparent f. Leuchtdrucktaster, BA 9s, 36 V, 2 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DL1CE036
Lampenleistung - 2 W
Lampenspannung - 36 V
Sockel - BA9s
Technologie - Glühlampe
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110665192
Sonepar Artikelnummer
121167796
Hersteller Artikelnummer
DL1CE036
Hersteller Typ
DL1CE036
Hersteller Artikel Nr.:
DL1CE036
Lampenleistung:
2 W
Lampenspannung:
36 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
weiß
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
55 mA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.003 kg


