Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Grafikterminal, abnehmbar, 240x160 Pixel, IP54, für ATV31/61/71

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Grafikterminal, abnehmbar, 240x160 Pixel, IP54, für ATV31/61/71

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3A1101

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bedienpanel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389118069305

Sonepar Artikelnummer

120246504

Hersteller Artikelnummer

VW3A1101

Hersteller Typ

VW3A1101

Hersteller Artikel Nr.:

VW3A1101

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bedienpanel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.145 kg

Diese Fernbedienungseinheit ist eine Option für die Frequenzumrichter der Altivar-Reihe. Es handelt sich um eine Dialogoption für den drehzahlvariablen Antrieb. Die Schutzart ist IP54. Diese Klemme wird verwendet, um die Mensch-Maschine-Schnittstelle des Altivar-Antriebs ferngesteuert an der Tür eines Gehäuses anzubringen. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 50 °C. Sie bietet eine Pixelauflösung von 240 x 160 Pixel. Er wiegt 180 g. Steuerung, Einstellung und Konfiguration des Umrichters, Anzeige der aktuellen Werte (Motor, Eingangs-/Ausgangswerte usw.), Speichern und Herunterladen von Konfigurationen, 4 Konfigurationsdateien können gespeichert werden. Dazu ist ein Fernbedienungs-Kabelsatz VW3A1104Rxx erforderlich, der separat zu bestellen ist.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie