Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Griff für 2 Schlosseinsätze

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Griff für 2 Schlosseinsätze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSFHD3

  • Ausführung des Handgriffes - Türdrücker

  • Knebel - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480067648

Sonepar Artikelnummer

121256909

Hersteller Artikelnummer

NSYSFHD3

Hersteller Typ

NSYSFHD3

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSFHD3

Ausführung des Handgriffes:

Türdrücker

Knebel:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.534 kg

PanelSeT SF/SM-Doppelgriff. Universelles Verriegelungszubehör zur Montage an Schranktüren. Polyamid 6 mit 30 % Glasfasergriff, Etikettenrahmen aus Polycarbonat. 1 Doppelsteckgriff, Elemente für UND- und ODER-Funktionen und Befestigungselemente inkl.