Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Griff für Formeinsätze und zylindrische Rohre, PanelSeT SFN, Spacial SM, RAL9005

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Griff für Formeinsätze und zylindrische Rohre, PanelSeT SFN, Spacial SM, RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSFNHS1

  • Ausführung des Handgriffes - Drehgriff

  • Knebel - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606486379554

Sonepar Artikelnummer

121172194

Hersteller Artikelnummer

NSYSFNHS1

Hersteller Typ

NSYSFNHS1

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSFNHS1

Ausführung des Handgriffes:

Drehgriff

Knebel:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.436 kg

Dieser Griff ist ein Verriegelungszubehör für Stahl-Standschränke, PanelSeT SFN und PanelSeT SM. Es ist mit einer Vielzahl von Formeinsätzen und Zylinderschlösser kompatibel. Verfügt über eine Möglichkeit, der für die Schrankkennzeichnung mit einem Sichtfenster mit der Abmessungen 21x17 mm. Das Griffmaterial ist Polyamid 6 mit 60% Glasfaser und Farbe Schwarz RAL 9005. Er enthält den Standardgriff und die Befestigungselemente. Es verfügt über einen mechanischen Schutz von IK10 und Feuerbeständigkeit bis zu 650 °C.