Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - GRIFF FÜR WAHLSCHALTER, 30 MM LÄNGE, SCHWARZ

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - GRIFF FÜR WAHLSCHALTER, 30 MM LÄNGE, SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001B25

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901237020

Sonepar Artikelnummer

121164857

Hersteller Artikelnummer

9001B25

Hersteller Typ

9001B25

Hersteller Artikel Nr.:

9001B25

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

GRIFF FÜR WAHLSCHALTER, 30 MM LÄNGE, SCHWARZ - 9001B25