Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Griff mit Schlüssel 1242E, PanelSeT SFN Heavy Duty, RAL9005

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Griff mit Schlüssel 1242E, PanelSeT SFN Heavy Duty, RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSFNHS1HD

  • Ausführung des Handgriffes - Drehgriff

  • Knebel - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606486521373

Sonepar Artikelnummer

121172195

Hersteller Artikelnummer

NSYSFNHS1HD

Hersteller Typ

NSYSFNHS1HD

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSFNHS1HD

Ausführung des Handgriffes:

Drehgriff

Knebel:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.446 kg

Dieser Griff ist ein verriegelbares Ersatzteil für PanelSeT SFN für elektrische Gehäuse im Freien. Er verfügt über ein Feld zur Kennzeichnung des Gehäuses mit den Abmessungen 21x17 mm, das durch einen Etikettenrahmen geschützt ist. Er besteht aus dem Griff, einem zylindrischen EinBausatz für den Schlüssel 1242E, zwei Schlüsseln, einer Vorhängeschlossstange und Befestigungselementen.