Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Griff mit Schlüssel EDF 900 für Gehäuse Spacial S3D.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Griff mit Schlüssel EDF 900 für Gehäuse Spacial S3D.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYAEDLEDF9S3D

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480168888

Sonepar Artikelnummer

121170953

Hersteller Artikelnummer

NSYAEDLEDF9S3D

Hersteller Typ

NSYAEDLEDF9S3D

Hersteller Artikel Nr.:

NSYAEDLEDF9S3D

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83013000

Gewicht:

0.146 kg

Griff mit Schlüssel EDF 900 für Gehäuse PanelSeT S3D.