Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Griffverriegelung, Polyamid,mit Vorhängeschloss (ohne Einsatz) f. PLA – RAL 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Griffverriegelung, Polyamid,mit Vorhängeschloss (ohne Einsatz) f. PLA – RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCBCMPLAG

  • Ausführung des Handgriffes - Türdrücker

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485422923

Sonepar Artikelnummer

121171087

Hersteller Artikelnummer

NSYCBCMPLAG

Hersteller Typ

NSYCBCMPLAG

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCBCMPLAG

Ausführung des Handgriffes:

Türdrücker

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.274 kg

Griffverriegelung, Polyamid,mit Vorhängeschloss (ohne Einsatz) f. PLA – RAL 7035.