Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Griffvorrichtung, 6 inch Griff

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Griffvorrichtung, 6 inch Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9422A1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - mechanische Verriegelung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901739739

Sonepar Artikelnummer

121165298

Hersteller Artikelnummer

9422A1

Hersteller Typ

9422A1

Hersteller Artikel Nr.:

9422A1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

mechanische Verriegelung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.247 kg

Griffvorrichtung, 6 inch Griff.