SCHNEIDER ELECTRIC - Grundgerät für Sicherungen GS1, TeSys GS, 3p+N 3 F, NFC, 32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GS1DD4
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 800 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - 10x38 mm
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110120110
Sonepar Artikelnummer
121168089
Hersteller Artikelnummer
GS1DD4
Hersteller Typ
GS1DD4
Hersteller Artikel Nr.:
GS1DD4
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
10x38 mm
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
100 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Nein
Position des Betätigungselements:
sonstige
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.490 kg


