SCHNEIDER ELECTRIC - Grundplatte 1-für AP-Gehäuse JOY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 274114
Ausführung - 1-fach
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - beige
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984189889
Sonepar Artikelnummer
121164603
Hersteller Artikelnummer
274114
Hersteller Typ
274114
Hersteller Artikel Nr.:
274114
Ausführung:
1-fach
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
beige
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Geeignet für Leitungsführungskanal:
Nein
Gerätetiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


