Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Grundschalter NS1600bH 1600A 4P Fest man

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Grundschalter NS1600bH 1600A 4P Fest man

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C16BH4FM

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482238350

Sonepar Artikelnummer

121253845

Hersteller Artikelnummer

C16BH4FM

Hersteller Typ

C16BH4FM

Hersteller Artikel Nr.:

C16BH4FM

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

85 kA

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

4

Verlustleistung:

296 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

49.153 kg

Dieser Leistungsschalter ist Teil der neuen Generation der ComPacT NS630bN bis NS3200 Reihe. Die neue Generation des ComPacT NS bietet die gleichen Leistungen und verfügt über eine neue transparente Frontabdeckung für die Sichtbarkeit der Hilfsgeräte und einen neuen Kippschalter mit ergonomischem Griff. Es ist möglich, als Option den neuen drahtlosen Hilfskontakt OF/SD im ZigBee-Kommunikationsprotokoll hinzuzufügen. Es handelt sich um einen 4-poligen Schalterrahmen für ComPacT NS1600bH ohne Steuereinheit, der zur Optimierung von Platz und Schaltleistung entwickelt wurde. Dieser Schalter oder Grundrahmen ist mit jeder Art von Steuereinheit kompatibel, die separat über den Produktselektor bestellt werden muss. Dieser Schalterrahmen wird für manuell betriebene Leistungsschalter in Festeinbau verwendet. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Spezialanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 85kA rms bei 415VAC 50/60Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690VAC 50/60Hz. Der Betriebsstrom beträgt 1600A. Dieses Produkt wird mit einer Vielzahl von optionalen Funktionen und Zubehör geliefert. Die Abmessungen sind 350mm (Höhe) x 535mm (Breite) x 160mm (Tiefe). Es entspricht den internationalen Normen IEC 60947-1 und IEC60947-2. ComPacT NS der neuen Generation ist Teil der Schneider Electric EcoStruxure Power Architektur. ComPacT NS der neuen Generation ist nachhaltiger mit grünen Verpackungen und grünen Partnerschaften.