SCHNEIDER ELECTRIC - Grüne Standardkalotte, für Leuchtmelder Ø 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001G9
Farbe der Linse - grün
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901741121
Sonepar Artikelnummer
121164862
Hersteller Artikelnummer
9001G9
Hersteller Typ
9001G9
Hersteller Artikel Nr.:
9001G9
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
30 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
30 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


