SCHNEIDER ELECTRIC - Grüner Drucktaster Ø 30, eingebaut, hoher Schutzkragen, 1 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KR2GH5
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901033660
Sonepar Artikelnummer
121165074
Hersteller Artikelnummer
9001KR2GH5
Hersteller Typ
9001KR2GH5
Hersteller Artikel Nr.:
9001KR2GH5
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
31 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.132 kg


