SCHNEIDER ELECTRIC - Grüner Einschnapp-Plizdrucktaster nicht beleuchtet Typ K Ø30 rund. Momenttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KR25G
Farbe des Knopfes - grün
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 31 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901820598
Sonepar Artikelnummer
121165071
Hersteller Artikelnummer
9001KR25G
Hersteller Typ
9001KR25G
Hersteller Artikel Nr.:
9001KR25G
Farbe des Knopfes:
grün
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
31 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Bauform des Knopfes:
flach
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (NEMA):
13
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.136 kg


