SCHNEIDER ELECTRIC - Grüner Kalottendeckel Fresnel, für Meldeleuchte Ø 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001G31
Farbe der Linse - grün
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901056119
Sonepar Artikelnummer
121164860
Hersteller Artikelnummer
9001G31
Hersteller Typ
9001G31
Hersteller Artikel Nr.:
9001G31
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
30 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
30 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


