SCHNEIDER ELECTRIC - Grüner Kalottendeckel Ø 41 mm, für beleuchteten Pilzkopfdrucktaster Ø 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001G22
Farbe der Linse - grün
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901319962
Sonepar Artikelnummer
121164858
Hersteller Artikelnummer
9001G22
Hersteller Typ
9001G22
Hersteller Artikel Nr.:
9001G22
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
30 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
30 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg


