Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Grüner Leuchtdrucktaster Ø 30, vorst., o. Rastung, 24V, 1OC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Grüner Leuchtdrucktaster Ø 30, vorst., o. Rastung, 24V, 1OC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001K2L35LGGH13

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901028079

Sonepar Artikelnummer

121164882

Hersteller Artikelnummer

9001K2L35LGGH13

Hersteller Typ

9001K2L35LGGH13

Hersteller Artikel Nr.:

9001K2L35LGGH13

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

31 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP66

Transparent:

Ja

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Tastend:

Ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.166 kg

Grüner Leuchtdrucktaster Ø 30, vorst., o. Rastung, 24V, 1OC - 9001K2L35LGGH13