Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Gruppenschalter iCMB, 2 Positionen, 10A, 415V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Gruppenschalter iCMB, 2 Positionen, 10A, 415V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9E15120

  • Schaltfunktion - Steuerschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480376986

Sonepar Artikelnummer

120332610

Hersteller Artikelnummer

A9E15120

Hersteller Typ

A9E15120

Hersteller Artikel Nr.:

A9E15120

Schaltfunktion:

Steuerschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

415 V

Min. Bemessungsspannung:

415 V

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Farbe der Kalotte:

weiß

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP40

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.074 kg

Gruppenschalter Acti 9 iCMB. 2 Positionen, Nennstrom 10A, Betriebsspannung (Ue) 415V AC. Gruppenschalter zweifach. Mit Nullstellung.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie