SCHNEIDER ELECTRIC - Gruppenschalter iSSW, 1 Wechsler, 20A, 250V AC, 3 Positionen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9E18073
Schaltfunktion - Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480088506
Sonepar Artikelnummer
120332606
Hersteller Artikelnummer
A9E18073
Hersteller Typ
A9E18073
Hersteller Artikel Nr.:
A9E18073
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Min. Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
Nein
Farbe der Kalotte:
weiß
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP40
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.045 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


