SCHNEIDER ELECTRIC - Gummidichtung IP 65 f. 60x60mm Frontpl. u. Fronteinbau Nockensch., 5 Stck.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KZ66
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 60 mm
Innendurchmesser - 22 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110552294
Sonepar Artikelnummer
121168801
Hersteller Artikelnummer
KZ66
Hersteller Typ
KZ66
Hersteller Artikel Nr.:
KZ66
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
60 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.004 kg


