SCHNEIDER ELECTRIC - Gummidichtungsdichtung 4 x 9 für Verbindung von Edelstahlgehäusen SFX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFXJG
Ausführung - sonstige
Breite - 9 mm
Höhe - 7 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480786327
Sonepar Artikelnummer
121172229
Hersteller Artikelnummer
NSYSFXJG
Hersteller Typ
NSYSFXJG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFXJG
Ausführung:
sonstige
Breite:
9 mm
Höhe:
7 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.088 kg
Gummidichtungsdichtung 4 x 9 für Verbindung von Edelstahlgehäusen SFX.


