SCHNEIDER ELECTRIC - Gummidurchführung TET 10-14C Dichtungsbereich M23, Kabel D10-14mm schwarz VPE=50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMT37308
Nenndurchmesser - 14 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 10 .. 14 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480398889
Sonepar Artikelnummer
121168572
Hersteller Artikelnummer
IMT37308
Hersteller Typ
IMT37308
Hersteller Artikel Nr.:
IMT37308
Nenndurchmesser:
14 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
10 .. 14 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Nenngröße PG:
23
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.007 kg


