SCHNEIDER ELECTRIC - Gummidurchführung TET 14-20 Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm, grau, VPE=50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMT37311
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 14 .. 20 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480398919
Sonepar Artikelnummer
121168573
Hersteller Artikelnummer
IMT37311
Hersteller Typ
IMT37311
Hersteller Artikel Nr.:
IMT37311
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
14 .. 20 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
29
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.009 kg


