SCHNEIDER ELECTRIC - Gummidurchführung TET 20-26 Dichtungsbereich M38, Kabel D20-26mm, grau, VPE=25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMT37314
Nenndurchmesser - 26 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 20 .. 26 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480398940
Sonepar Artikelnummer
121168575
Hersteller Artikelnummer
IMT37314
Hersteller Typ
IMT37314
Hersteller Artikel Nr.:
IMT37314
Nenndurchmesser:
26 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
20 .. 26 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
38
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.023 kg


