SCHNEIDER ELECTRIC - Gummidurchführung TET 26-35 Dichtungsbereich M48, Kabel D26-35mm, grau, VPE=25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMT37317
Nenndurchmesser - 35 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 26 .. 35 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480398971
Sonepar Artikelnummer
121168576
Hersteller Artikelnummer
IMT37317
Hersteller Typ
IMT37317
Hersteller Artikel Nr.:
IMT37317
Nenndurchmesser:
35 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
26 .. 35 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
48
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.040 kg


