SCHNEIDER ELECTRIC - Gummidurchführung TET 5-7C Dichtungsbereich M16, Kabel D5-7mm, schwarz, VPE=50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMT37320
Nenndurchmesser - 7 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 5 .. 7 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480399008
Sonepar Artikelnummer
121168577
Hersteller Artikelnummer
IMT37320
Hersteller Typ
IMT37320
Hersteller Artikel Nr.:
IMT37320
Nenndurchmesser:
7 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
5 .. 7 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Nenngröße PG:
16
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.004 kg


