SCHNEIDER ELECTRIC - Gummidurchführung TET 7-10C Dichtungsbereich M19, Kabel D7-10mm, schwarz, VPE=50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMT37304
Nenndurchmesser - 10 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 7 .. 10 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480398841
Sonepar Artikelnummer
121168570
Hersteller Artikelnummer
IMT37304
Hersteller Typ
IMT37304
Hersteller Artikel Nr.:
IMT37304
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
7 .. 10 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Nenngröße PG:
19
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.005 kg


