SCHNEIDER ELECTRIC - Gummisockel, Dichtungsring, Harmony XVR, 84mm, schwarz, für Drehspiegelleuchte XVR08

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVRZ081
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - JP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480033346
Sonepar Artikelnummer
121174963
Hersteller Artikelnummer
XVRZ081
Hersteller Typ
XVRZ081
Hersteller Artikel Nr.:
XVRZ081
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.066 kg
Die Drehspiegelleuchten der Baureihe Harmony XVR eignen sich als Signalisierungslösungen für größere Entfernungen. Das Produktportfolio bietet dabei verschiedene Größen an Rotationsleuchten von 84mm bis 130mm und kommen z.B. in der Eisen- und Stahlindustrie, auf industriellen Transportfahrzeugen oder bei Sicherheitsanwendungen zum Einsatz. Dieser Gummisockel in der Farbe schwarz ist kompatibel mit Drehspiegelleuchten mit 84mm der Baureihe XVR08. Durch die Verwendung des Gummisockels erhöht sich die Schutzklasse auf IP65. Die hohe Beständigkeit gegen mechanische Schocks sowie Vibration und die hervorragende Leuchtkraft sorgen für eine lange Lebensdauer mit minimaler Wartungszeit. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.


