Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - GV4 U.AUSLÖSER 208V-240V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - GV4 U.AUSLÖSER 208V-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GV4AU247

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485444840

Sonepar Artikelnummer

121254269

Hersteller Artikelnummer

GV4AU247

Hersteller Typ

GV4AU247

Hersteller Artikel Nr.:

GV4AU247

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

208 .. 240 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lastschalter:

Nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

Nein

Geeignet für Überlastrelais:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.064 kg

Unterspannungsauslöser MN. Anzahl_Max 1, Spannung 220-240 Va 50 Hz, 208-240 Va 60 Hz.