Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - H-FRAME 150G+TM50D 3P 50A 35KA/480VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - H-FRAME 150G+TM50D 3P 50A 35KA/480VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NHGF36050TW

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 50 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 850 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 525 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901591399

Sonepar Artikelnummer

120571424

Hersteller Artikelnummer

NHGF36050TW

Hersteller Typ

NHGF36050TW

Hersteller Artikel Nr.:

NHGF36050TW

Überlastauslöser Stromeinstellung:

50 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

850 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

525 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Ja

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Ja

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

35 kA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

163 mm

Breite:

104 mm

Tiefe:

86 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

1.908 kg

PowerPact-Multistandard, H-Rahmen, 50A, 65 KA, TM-Auslöseeinheit. Produktserie: PowerPact multistandard - Baureihe: PowerPact - Kurzbezeichnung des Geräts: H-Frame - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Geräteanwendung: Verteilung. Ihr Nutzen: Konform mit mehreren Normen: IEC, UL, CSA, CCC Weltweite Verfügbarkeit mit einheitlichen Bestelldaten Flexible, unkomplizierte und bewährte Baureihe Mit direktem Zugriff auf Energiemessung und Energieeffizienz dank den Micrologic-Auslösesystemen .. Anwendungen: Lösungen für den Schutz von Abgängen und zur Trennung von Stromkreisen, wenn ein Multistandard-Ansatz für eine Maschine mit globalem Design erforderlich ist. Internationale & globale Multi-Site-OEM-Anwendungen Regionale OEMs mit den USA als Exportmarkt, Produktion in verschiedenen Ländern und Bedarf an lokaler Unterstützung/Wartung. ..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie